HELICOILS
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71121
71121.180.018
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
AMECOIL Wire thread insert MEF DIN 8140-1A Stainless steel A2 M18X1,50X18
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric extra fine thread
Info
L - P = thread length after assembly.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
18 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric extra fine thread
Info
L - P = thread length after assembly.
Dimensioni
d-D
M18
Drill ø
18.5
L (mm)
18
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
8140-1A
Numeri di articolo
Numero articolo
71121.180.018
EAN
8715492908896
UBB
950355269875
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
118150018
Scarica modello CAD