other
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71110
71110.070.010
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
AMECOIL Wire thread insert M DIN 8140-1 Stainless steel A2 DIN 8140-1 form A M7X10,5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
L - P = thread length after assembly.DIN 8140-1 form A
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M7
Lunghezza
10.5 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
L - P = thread length after assembly.DIN 8140-1 form A
Dimensioni
d-D
M7
Drill ø
7.3
L (mm)
10.5
P
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
8140-1
Numeri di articolo
Numero articolo
71110.070.010
EAN
8715492908490
UBB
950355268059
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
107100105
Scarica modello CAD