CDE 12/11799 VR
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71110
71110.060.006
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
AMECOIL Wire thread insert M DIN 8140-1 Stainless steel A2 DIN 8140-1 form A M6X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
L - P = thread length after assembly.DIN 8140-1 form A
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
6 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
L - P = thread length after assembly.DIN 8140-1 form A
Dimensioni
d-D
M6
Drill ø
6.3
L (mm)
6
P
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
8140-1
Numeri di articolo
Numero articolo
71110.060.006
EAN
8715492908452
UBB
950355382637
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
0106100006
Scarica modello CAD