HELICOILS
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71110
71110.200.040
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
AMECOIL Wire thread insert M DIN 8140-1 Stainless steel A2 DIN 8140-1 form A M20X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
L - P = thread length after assembly.DIN 8140-1 form A
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
40 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
L - P = thread length after assembly.DIN 8140-1 form A
Dimensioni
d-D
M20
Drill ø
20.75
L (mm)
40
P
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
8140-1
Numeri di articolo
Numero articolo
71110.200.040
EAN
8715492908667
UBB
950355386851
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
120250040
Scarica modello CAD