text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Wire thread insert M DIN 8140-1 Stainless steel A2 DIN 8140-1 form A M18X27


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Amecoil
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 15.46
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 27 mm
Marchio Amecoil
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 15.46
Info
  • L - P = thread length after assembly.DIN 8140-1 form A
Codice merceologico 8205100000

Dimensioni

d-D M18
Drill ø 18.75
L (mm) 27
P 2.5

Standard

DIN 8140-1

Numeri di articolo

Numero articolo 71110.180.027
EAN 8715492908643
UBB 950355268620
UNSPSC 31162802
Nr articolo produttore  0118250027SR

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.