HELICOILS
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71110
71110.140.028
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
AMECOIL Wire thread insert M DIN 8140-1 Stainless steel A2 DIN 8140-1 form A M14X28
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Amecoil
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
9
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
28 mm
Marchio
Amecoil
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
9
Info
L - P = thread length after assembly.DIN 8140-1 form A
Codice merceologico
8205100000
Dimensioni
d-D
M14
Drill ø
14.5
L (mm)
28
P
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
8140-1
Numeri di articolo
Numero articolo
71110.140.028
EAN
8715492908605
UBB
950355385788
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
114200028
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare