HELICOILS
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71110
71110.120.012
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
AMECOIL Wire thread insert M DIN 8140-1 Stainless steel A2 DIN 8140-1 form A M12X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
L - P = thread length after assembly.DIN 8140-1 form A
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
12 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
L - P = thread length after assembly.DIN 8140-1 form A
Dimensioni
d-D
M12
Drill ø
12.5
L (mm)
12
P
1.75
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
8140-1
Numeri di articolo
Numero articolo
71110.120.012
EAN
8715492908568
UBB
950355385291
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
112175012
Scarica modello CAD