text.skipToContent text.skipToNavigation

AIR HOSES POLYRTH (1/4) 6.5X1 PT-02525SJ

Numero articolo PT-02525SJSMC
Con accoppiatori
Diametro esterno (mm) 10
Materiale tubo flessibile Poliuretano (PUR)
Diametro interno (mm) 6.5
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 8
Lunghezza massima di lavoro (m) 5

Specifiche

Con accoppiatori
Diametro esterno (mm) 10
Materiale tubo flessibile Poliuretano (PUR)
Diametro interno (mm) 6.5
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 8
Lunghezza massima di lavoro (m) 5

Numeri di articolo

Numero articolo PT-02525SJSMC
EAN 8717981146031
UBB 500619063307
UNSPSC 27131613
Nr articolo produttore  PT-02525SJ
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.