text.skipToContent text.skipToNavigation

Agitatore Bosch GRW18 2 E-1800W


Article number B4315.000.020
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 1800
Peso della macchina (kg) 7.2
Coppia massima (Nm) 45
Inserimento dell'utensile M14
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min) 250
Velocità massima sotto carico 2a marcia (1/min) 580
Packed per 1

Specifications

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 1800
Peso della macchina (kg) 7.2
Coppia massima (Nm) 45
Inserimento dell'utensile M14
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min) 250
Velocità massima sotto carico 2a marcia (1/min) 580
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1050
Diametro max. del gruppo di miscelazione (mm) 180
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 10.92
Codice merceologico 84672199
Model GRW 18-2 E
Type Stirring Machine

Article numbers

Article number B4315.000.020
EAN 3165140754460
UBB 500624110903
UNSPSC 23101502
Manufacturer article nr  06011A8000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.