text.skipToContent text.skipToNavigation

Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 20m


Numero articolo 7U987659
Spessore della parete (mm) 2
Trasparente No
Materiale intarsio Altro
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 17
Materiale della parete interna Altro
Materiale della parete esterna Altro
Adatto per alimenti
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore della parete (mm) 2
Trasparente No
Materiale intarsio Altro
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 17
Materiale della parete interna Altro
Materiale della parete esterna Altro
Adatto per alimenti
Colore della parete interna Altro
Filo statico No
Diametro nominale 2 inch (50)
Pressione minima di scoppio (bar) 50
Parete interna elettricamente conduttiva No
A spirale Nessuno
Colore della parete esterna Blue
Marchio Admiral
Type Drinking Water Hose

Numeri di articolo

Numero articolo 7U987659
EAN 4006918144207
UBB 500583303796
UNSPSC 40142009
Nr articolo produttore  4000350096
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.