text.skipToContent text.skipToNavigation

Adattatore Wera 7774/2 9 x 12 5/16


7774/2 Inserto adattatore per bit, 5/16",, 9x12 mm, 9x12 x 5/16", x 42 mmInserto adattatore per bit, 5/16",, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

Numero articolo 7F940925
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo quadrato
Lunghezza (mm) 42
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 42
Design Raccordo quadrato
Lunghezza (mm) 42
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit Altro
Dimensione inserimento bit (mm) 0.31
Dimensione inserimento macchina Altro
Dimensione inserimento macchina (mm) 9
Portapresa
Marchio Wera
Model 7774/2
Type Bit Adapter Insert

Descrizione

7774/2 Inserto adattatore per bit, 5/16",, 9x12 mm, 9x12 x 5/16", x 42 mmInserto adattatore per bit, 5/16",, per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 7F940925
EAN 4013288196309
UBB 500686625632
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078641001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.