text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Presa ad impulsi d'azione DO1038-2-017

Numero articolo DO1038-2-017ACT
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (mm) 53
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Larghezza della chiave (pollici) Altro

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (mm) 53
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Larghezza della chiave (pollici) Altro
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Action
Weight per piece (g) 126
Codice merceologico
Type Universal Joint

Descrizione

This universal joint socket spanner features a 3/8" (9.525 mm) drive and a 17 mm wrench width, measuring 53 mm in length. Its compact size and angular flexibility enable efficient access to fasteners in confined or awkward spaces, ideal for mechanical and automotive maintenance. Key features: - 3/8" drive for compatibility with standard socket sets - 17 mm wrench width for accurate fastening - 53 mm length enhances maneuverability in tight areas - Universal joint allows angular movement for hard-to-reach bolts - Durable metal construction with matte black finish for professional use

Numeri di articolo

Numero articolo DO1038-2-017ACT
EAN 8717981147595
UBB 500618753601
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO1038-2-017
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.