Prese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
0F049008
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
Action Torx Impact Bit Socket T30 3/8" Square Drive 100mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0F049008
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro
19
Dimensione (TX)
30
Lunghezza della lama (mm)
3.8
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Con foro
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro
19
Dimensione (TX)
30
Lunghezza della lama (mm)
3.8
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
9.53
Marchio
Action
Codice merceologico
82042000
Type
Torx Impact Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0F049008
EAN
8717981202348
UNSPSC
42272202
Nr articolo produttore
DO64712030