text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessorio Gedore per punte 699


Attacco esagonale secondo DIN 3126 - E 6.3 (1/4) e attacco esagonale secondo DIN 3126 - D 6.3 (1/4), Con supporto magnetico, Cromato, Con supporto magnetico, Cromato, finitura in metallo a spillo

Numero articolo G2407.001.770
Lunghezza (mm) 60
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 60
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico 8466103800
Type Bit Holder

Descrizione

Attacco esagonale secondo DIN 3126 - E 6.3 (1/4) e attacco esagonale secondo DIN 3126 - D 6.3 (1/4), Con supporto magnetico, Cromato, Con supporto magnetico, Cromato, finitura in metallo a spillo

Numeri di articolo

Numero articolo G2407.001.770
EAN 4010886653869
UBB 203122619349
UNSPSC 27112814
Nr articolo produttore  6538610
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.