text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessori Knipex 97 90 15


Assortimento di crimpatrici In un TANOS MINI-systainer® (scatola di plastica piena). Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di capicorda con/senza collare. Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. con p

Numero articolo 6J289566
Con utensile
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Con utensile
Marchio Knipex

Descrizione

Assortimento di crimpatrici In un TANOS MINI-systainer® (scatola di plastica piena). Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di capicorda con/senza collare. Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. con pinze per crimpare i capicorda 97 53 09 e KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. systainer® è un marchio registrato di TANOS GmbH. Contenuto: 1 x 97 53 09 Pinza a crimpare autoregolante KNIPEX per capicorda con caricamento frontale (0,08 - 10 + 16 mm²), 100 x KNIPEX Capicorda gemelli con collare in plastica (2 x 1,5 mm²), 80 x KNIPEX Capicorda gemelli con collare in plastica (2 x 2., 5 mm²), 40 x puntalini KNIPEX a due fili con collare in plastica (2 x 4,0 mm²), 30 x puntalini KNIPEX a due fili con collare in plastica (2 x 6,0 mm²), 20 x puntalini KNIPEX a due fili con collare in plastica (2 x 10,0 mm²), 150 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (1,5 mm²), 100 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (2,5 mm²), 80 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 17 / 10 mm (4 mm²), 50 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 20 / 12 mm (6 mm²), 35 x puntalini KNIPEX con collare in plastica 22 / 12 mm (10 mm²), 20 x puntalini KNIPEX con collare in plastica 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 spelacavi automatico KNIPEX PreciStrip16® (0,08 - 16 mm²),

Numeri di articolo

Numero articolo 6J289566
EAN 4003773084877
UBB 500711494590
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 90 15
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.