text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessori Knipex 97 90 14


Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica solida). Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di capicorda con/senza collare. Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. con

Numero articolo 7D829224
Con utensile
Marchio Knipex
Type Assortment Box
Confezionato per 1

Specifiche

Con utensile
Marchio Knipex
Type Assortment Box

Descrizione

Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica solida). Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di capicorda con/senza collare. Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. con pinze per crimpare i capicorda KNIPEX Twistor® 16 97 53 18 e spella-isolamento automatico KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195. systainer® è un marchio registrato di TANOS GmbH. Contenuto: 1 x 97 53 18 Pinza a crimpare autoregolante KNIPEX Twistor16® per capicorda con testa girevole (0,14 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Capicorda con collare in plastica 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (1,5 mm²), 150 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Capicorda con collare in plastica 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX Capicorda con collare in plastica 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Spelacavi automatico (0,08 - 16 mm²),

Numeri di articolo

Numero articolo 7D829224
EAN 4003773084884
UBB 500711494343
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 90 14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.