text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessori Knipex 77 21 115 N


Fresa diagonale per elettronica Per lavori di taglio fine, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Ottimizzazione del carico per una sensazione più diretta durante il lavoro. Giunto a scatola robusta e senza contraccolpi. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura o la lucidatura a specchio, insieme a un so

Numero articolo 2S030556
Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 115
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 115
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 11
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Testato VDE No
Marchio Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Descrizione

Fresa diagonale per elettronica Per lavori di taglio fine, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Ottimizzazione del carico per una sensazione più diretta durante il lavoro. Giunto a scatola robusta e senza contraccolpi. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura o la lucidatura a specchio, insieme a un sottile strato di olio, offrono unefficace protezione dalla ruggine: nessun guasto ai circuiti causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. Le frese sono inoltre temprate al laser, con una durezza di almeno 62 HRC. Manicotti alti e sottili per una presa comoda e fine tra pollice e indice. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 1,0 mm- Capacità di taglio di fili morbidi (diametro): Ø 1,3 mm- Lunghezza ganascia (B): 13 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 7 mm- Larghezza testa (A): 11 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 2S030556
EAN 4003773082309
UBB 500711487172
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  77 21 115 N
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.