KNIPEX CoBolt® S Prestazioni di taglio estremamente elevate in una comoda lunghezza di 160 mm. Testa piccola e sottile per uneccellente accessibilità. Compatto e potente: taglia bulloni, chiodi, rivetti ecc. Tagliente resistente, temprato a induzione, per fili sottili e duri, viti e molle. Durezza del tagliente circa 64 HRC. Minore sforzo fisico grazie allefficiente meccanismo a leva. Nessun scivolamento del materiale da tagliare grazie al tagliente laserato. Con superficie di presa sotto la giunzione per afferrare e tirare fili da Ø 1,0 mm. Lame con incavo per facilitare il taglio di sezioni maggiori grazie a una migliore leva vicino al fulcro. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 5,3 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,8 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 3,6mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,3 mm