text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessori Knipex 00 21 19 LB LE


KNIPEX L-BOXX®, cassaforte vuota in plastica ABS resistente agli urti e ai colpi. Carico massimo: 25 kg. A prova di spruzzi. È possibile unire più scatole in modo sicuro. La maniglia può essere abbassata in una cavità del coperchio per risparmiare spazio. Maniglie di forma ergonomica con un ulteriore incavo laterale per una movimentazione flessibile e comoda. L-BOXX® è un marchio registrato di Sortimo International GmbH. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 442mm 375mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 151mm 107mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 357mm

Numéro d'article 6O482220
Colore Red
Larghezza 357
Design Caso
Altezza 151
Profondità 357
Emballé par 1

Spécifications

Colore Red
Larghezza 357
Design Caso
Altezza 151
Profondità 357
Classe di qualità Altro
Materiale Plastic
Grillo per lucchetto No
Svolgibile No
Con tracolla No
Rosso segnale No
Con serratura No
Vassoio rimovibile No
Con schiuma No
Con divisorio No
Con manico telescopico No
Marchio Knipex
Codice merceologico 42050090
Type Tool Case

La description

KNIPEX L-BOXX®, cassaforte vuota in plastica ABS resistente agli urti e ai colpi. Carico massimo: 25 kg. A prova di spruzzi. È possibile unire più scatole in modo sicuro. La maniglia può essere abbassata in una cavità del coperchio per risparmiare spazio. Maniglie di forma ergonomica con un ulteriore incavo laterale per una movimentazione flessibile e comoda. L-BOXX® è un marchio registrato di Sortimo International GmbH. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 442mm 375mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 151mm 107mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 357mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O482220
EAN 4003773081975
UBB 500711484104
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 00 21 19 LB LE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.