Accessori
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
Chiavi
Accessori
L8055.001.775
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
Accessori Bahco 6960 6960
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
L8055.001.775
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
45
Type
Square Drive Extension Bar
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
L8055.001.775
EAN
7314151089856
UBB
203122065410
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
6960