text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessori 3M 52 80 25


Le piastre di protezione interna 3M™ Speedglas™ sono ricambi sostituibili per i caschi da saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la lente di saldatura.Le piastre di protezione interna 3M™ Speedglas™ sono ricambi sostituibili per i caschi da saldatura 3M™ Speedglas™ per proteggere la lente di saldatura da scintille e schizzi di saldatura. Da sostituire quando la piastra di protezione interna 3M™ Speedglas™ esistente si danneggia o è troppo sporca per essere pulita. Pulire regolarmente con un fazzoletto o un panno che non lascia pelucchi, ad esempio il panno per la pulizia 3M™. Per garantire la massima sicurezza e il massimo comfort, controllare regolarmente l'attrezzatura per verificare la presenza di parti usurate o danneggiate.

Article number 7T710060
Larghezza 77
Altezza 117
Forma Rettangolare
Materiale Glass
Adatto come lente antispruzzo
Packed per 1

Specifications

Larghezza 77
Altezza 117
Forma Rettangolare
Materiale Glass
Adatto come lente antispruzzo
Marchio 3M
Codice merceologico 39206100
Model Speedglas 9100 Air|| Speedglas 9100 FX Air|| Speedglas 9100 FX|| Speedglas 9100 MP-Lite|| Speedglas 9100 MP|| Speedglas 9100

Description

Le piastre di protezione interna 3M™ Speedglas™ sono ricambi sostituibili per i caschi da saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la lente di saldatura.Le piastre di protezione interna 3M™ Speedglas™ sono ricambi sostituibili per i caschi da saldatura 3M™ Speedglas™ per proteggere la lente di saldatura da scintille e schizzi di saldatura. Da sostituire quando la piastra di protezione interna 3M™ Speedglas™ esistente si danneggia o è troppo sporca per essere pulita. Pulire regolarmente con un fazzoletto o un panno che non lascia pelucchi, ad esempio il panno per la pulizia 3M™. Per garantire la massima sicurezza e il massimo comfort, controllare regolarmente l'attrezzatura per verificare la presenza di parti usurate o danneggiate.

Article numbers

Article number 7T710060
EAN 4046719188581
UBB 500694228197
UNSPSC 46180000
Manufacturer article nr  528025
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.