text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessori 3M 50 00 25


I filtri autoscuranti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 sono progettati per il saldatore professionista che utilizza il casco da saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Grazie alle gamme di tonalità scure 5, 8-13, alle modalità di molatura e taglio, questi filtri sono ideali per l'uso con la maggior parte dei processi di saldatura ad arco.Per un filt

Numero articolo 6N358771
Codice colore 13
Marchio 3M
Model Speedglas 9100 Air|| Speedglas 9100 FX Air|| Speedglas 9100 FX|| Speedglas 9100 MP-Lite|| Speedglas 9100 MP|| Speedglas 9100-QR|| Speedglas 9100
Confezionato per 1

Specifiche

Codice colore 13
Marchio 3M
Model Speedglas 9100 Air|| Speedglas 9100 FX Air|| Speedglas 9100 FX|| Speedglas 9100 MP-Lite|| Speedglas 9100 MP|| Speedglas 9100-QR|| Speedglas 9100

Descrizione

I filtri autoscuranti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 sono progettati per il saldatore professionista che utilizza il casco da saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Grazie alle gamme di tonalità scure 5, 8-13, alle modalità di molatura e taglio, questi filtri sono ideali per l'uso con la maggior parte dei processi di saldatura ad arco.Per un filtro auto-oscurante con sette tonalità scure variabili (5, 8 e 9-13) da utilizzare con i caschi per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100, utilizzare i filtri auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100. È realizzato per il saldatore professionista e ha un'area di visione di 73 mm x 107 mm, adatta alla maggior parte dei processi di saldatura ad arco come MMA, MIG/MAG, TIG e saldatura al plasma.I filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ Auto-Darkening Serie 9100 continuano la tradizione dell'eccezionale qualità ottica 3M™ ADF, che comprende un'ombreggiatura uniforme e una distorsione minima su tutta l'area di visione del filtro. Grazie a una serie di impostazioni disponibili, l'utente può selezionare la modalità giusta per ogni attività. Ciò può contribuire a ridurre l'affaticamento degli occhi e a migliorare la qualità di ogni saldatura. I filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ Auto-Darkening Serie 9100 sono progettati per essere utilizzati con i caschi per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Una funzione di ritardo imposta il tempo di apertura da buio a luce ed è possibile bloccare qualsiasi tonalità, ad esempio nello stato di luce 3 durante la molatura. L'ADF ha un tempo di commutazione (luce-buio) di 0,1 ms e la sensibilità del rilevamento dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile. La modalità comfort per la saldatura a strappo aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi durante le applicazioni prolungate di saldatura a strappo. Alcuni modelli includono la tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour, che consente a chi li indossa di riconoscere più facilmente i colori. È assicurata una grande chiarezza prima, durante e dopo la saldatura.

Numeri di articolo

Numero articolo 6N358771
EAN 4046719188420
UBB 500694229187
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  500025
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.