Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
5Q213957
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
ABUS Serrature a cilindro 43MM AL
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5Q213957
Colore
Yellow
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
22
Diametro del grillo (mm)
6.5
Larghezza del blocco (mm)
43
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Aluminium
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Yellow
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
22
Diametro del grillo (mm)
6.5
Larghezza del blocco (mm)
43
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Aluminium
Altezza grillo (mm)
23
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
18
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
Marchio
Abus
Type
Lock Tag Lock
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5Q213957
EAN
4003318802843
UBB
500729736008
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
80284 3