Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
4G994370
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
ABUS Serrature a cilindro 36MM OTTONE
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4G994370
Colore
Yellow
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
14.5
Diametro del grillo (mm)
6.5
Larghezza del blocco (mm)
36
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Yellow
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
14.5
Diametro del grillo (mm)
6.5
Larghezza del blocco (mm)
36
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
24.5
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
Marchio
Abus
Type
Padlock
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4G994370
EAN
4003318541919
UBB
500729708536
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
54191 9