Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
6K073231
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
Abus Padlock 43 x 8mm Aluminum Red 22 x 6.5mm Shackle 23mm Bracket
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6K073231
Colore
Red
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
22
Diametro del grillo (mm)
6.5
Larghezza del blocco (mm)
43
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Aluminium
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Red
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
22
Diametro del grillo (mm)
6.5
Larghezza del blocco (mm)
43
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Aluminium
Altezza grillo (mm)
23
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
8
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
Type
Padlock
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6K073231
EAN
4003318802836
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
80283 6