text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus Padlock 30 x 13.5mm Brass 16 x 5mm Shackle 17mm Bracket


Numero articolo 4U103583
Colore Altro
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 16
Diametro del grillo (mm) 5
Larghezza del blocco (mm) 30
Numero di chiavi 1
Custodia per il blocco del materiale Brass
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 16
Diametro del grillo (mm) 5
Larghezza del blocco (mm) 30
Numero di chiavi 1
Custodia per il blocco del materiale Brass
Altezza grillo (mm) 17
Materiale (blocco) grillo Stainless steel
Modello a disco No
Spessore della serratura (mm) 13.5
Con serratura a combinazione No
Con chiave uguale
Type Padlock

Numeri di articolo

Numero articolo 4U103583
EAN 4003318286353
UBB 500729717602
UNSPSC 46171501
Nr articolo produttore  28635 3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.