Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
0C562630
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
ABUS abu number curt.lck 180ib 52mm brass
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0C562630
Colore
Brass
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
25
Diametro del grillo (mm)
8
Larghezza del blocco (mm)
52
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Brass
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
25
Diametro del grillo (mm)
8
Larghezza del blocco (mm)
52
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
26
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0C562630
EAN
4003318255434
UBB
500729613652
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
25543 4
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare