Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
9G022556
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
ABUS abu number curt.lck 165 40mm brass
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9G022556
Colore
Brass
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
22
Diametro del grillo (mm)
6
Larghezza del blocco (mm)
42
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Brass
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
22
Diametro del grillo (mm)
6
Larghezza del blocco (mm)
42
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
27
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
17
Con serratura a combinazione
SÌ
Con chiave uguale
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9G022556
EAN
4003318203619
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
20361
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare