Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
3H448720
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
ABUS abu number curt.lck 165 23mm brass
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3H448720
Colore
Brass
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
9
Diametro del grillo (mm)
3
Larghezza del blocco (mm)
23
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Brass
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
9
Diametro del grillo (mm)
3
Larghezza del blocco (mm)
23
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
22
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
14
Con serratura a combinazione
SÌ
Con chiave uguale
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3H448720
EAN
4003318203596
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
20359 6
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare