text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck t65al/40 yel 43mm al


Numero articolo 1Z699076
Colore Yellow
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 22
Diametro del grillo (mm) 6.5
Larghezza del blocco (mm) 43
Numero di chiavi 2
Custodia per il blocco del materiale Aluminium
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Yellow
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 22
Diametro del grillo (mm) 6.5
Larghezza del blocco (mm) 43
Numero di chiavi 2
Custodia per il blocco del materiale Aluminium
Altezza grillo (mm) 23
Materiale (blocco) grillo Steel
Modello a disco No
Spessore della serratura (mm) 18
Con serratura a combinazione No
Con chiave uguale
Type T65AL/40 YEL

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z699076
EAN 4003318499364
UNSPSC 46171501
Nr articolo produttore  49936 4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.