text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck t65al/40 redg 43mm al


Numero articolo 6I079240
Colore Red
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 22
Diametro del grillo (mm) 6.5
Larghezza del blocco (mm) 43
Numero di chiavi 2
Custodia per il blocco del materiale Aluminium
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Red
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 22
Diametro del grillo (mm) 6.5
Larghezza del blocco (mm) 43
Numero di chiavi 2
Custodia per il blocco del materiale Aluminium
Altezza grillo (mm) 23
Materiale (blocco) grillo Steel
Modello a disco No
Spessore della serratura (mm) 118
Con serratura a combinazione No
Con chiave uguale
Type T65AL/40 RED

Numeri di articolo

Numero articolo 6I079240
EAN 4003318499432
UBB 500729750355
UNSPSC 46171501
Nr articolo produttore  49943 2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.