Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
2H915216
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
ABUS abu clndr curt.lck 86ti/55 55mm titual
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2H915216
Colore
Altro
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
26.5
Diametro del grillo (mm)
9.5
Larghezza del blocco (mm)
55
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Aluminium
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Altro
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
26.5
Diametro del grillo (mm)
9.5
Larghezza del blocco (mm)
55
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Aluminium
Altezza grillo (mm)
39.5
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
27.5
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
Type
86TI/55
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2H915216
EAN
4003318585005
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
58500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare