Food & Dairy machine building
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
Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
5S996883
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
ABUS abu clndr curt.lck 75/50vs 50mm brass
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5S996883
Colore
Brass
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
28
Diametro del grillo (mm)
8
Larghezza del blocco (mm)
50
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Brass
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
28
Diametro del grillo (mm)
8
Larghezza del blocco (mm)
50
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
29
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
18
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
Type
75/50
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5S996883
EAN
4003318806391
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
80639 1