text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck 75/40 39.5mm brass


Numero articolo 7B403259
Colore Brass
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 19.44
Diametro del grillo (mm) 6.5
Larghezza del blocco (mm) 38.1
Numero di chiavi 1
Custodia per il blocco del materiale Brass
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Brass
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 19.44
Diametro del grillo (mm) 6.5
Larghezza del blocco (mm) 38.1
Numero di chiavi 1
Custodia per il blocco del materiale Brass
Altezza grillo (mm) 22.5
Materiale (blocco) grillo Steel
Modello a disco No
Spessore della serratura (mm) 15.5
Con serratura a combinazione No
Con chiave uguale
Type 75/40

Numeri di articolo

Numero articolo 7B403259
EAN 4003318264092
UNSPSC 46171501
Nr articolo produttore  26409 2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.