Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
7L859793
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
ABUS abu clndr curt.lck 75/30gl 30mm brass
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7L859793
Colore
Brass
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
15.875
Diametro del grillo (mm)
5
Larghezza del blocco (mm)
30
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Brass
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
15.875
Diametro del grillo (mm)
5
Larghezza del blocco (mm)
30
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
17
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
13.5
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
Type
75/30
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7L859793
EAN
4003318264047
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
26404 7
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare