Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
1D341045
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
Abus Padlock 55 x 31mm Brass Black 23.5 x 9mm Shackle 26mm Bracket
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1D341045
Colore
Black
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
23.5
Diametro del grillo (mm)
9
Larghezza del blocco (mm)
55
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
23.5
Diametro del grillo (mm)
9
Larghezza del blocco (mm)
55
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Brass
Altezza grillo (mm)
26
Materiale (blocco) grillo
Steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
31
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
Type
Padlock
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1D341045
EAN
4003318814297
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
81429 7