Serrature a cilindro
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
Impianti per officine
Cerniere e serrature
Serrature a cilindro
1H007789
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
ABUS abu clndr curt.lck 24ib/50 51mm stst
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1H007789
Colore
Stainless steel
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
13
Diametro del grillo (mm)
6.5
Larghezza del blocco (mm)
51
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Stainless steel
Adatto per uso esterno
SÌ
Larghezza grillo (mm)
13
Diametro del grillo (mm)
6.5
Larghezza del blocco (mm)
51
Numero di chiavi
1
Custodia per il blocco del materiale
Stainless steel
Altezza grillo (mm)
8
Materiale (blocco) grillo
Stainless steel
Modello a disco
No
Spessore della serratura (mm)
25.5
Con serratura a combinazione
No
Con chiave uguale
SÌ
Type
24IB/50
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1H007789
EAN
4003318203176
UBB
500729640960
UNSPSC
46171501
Nr articolo produttore
20317
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare