text.skipToContent text.skipToNavigation

9 K


The fischer balcony cladding fixing P 9 K is a fixing solution for mounting rear-ventilated stand-off fastening of balcony cladding to hollow profiles. When screwing in the screw, the fastener expands into the steel profile and creates a load-bearing connection. The wide collar prevents direct contact between the fixture and the profile.

Numero articolo 59395FIS
Colore Grey
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 9
Adatto per viti da carrozza
Adatto per il fissaggio con fascette No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 9
Adatto per viti da carrozza
Adatto per il fissaggio con fascette No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 1.712

Descrizione

The fischer balcony cladding fixing P 9 K is a fixing solution for mounting rear-ventilated stand-off fastening of balcony cladding to hollow profiles. When screwing in the screw, the fastener expands into the steel profile and creates a load-bearing connection. The wide collar prevents direct contact between the fixture and the profile.

Numeri di articolo

Numero articolo 59395FIS
EAN 4006209593950
UBB 500616763701
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  59395
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.