text.skipToContent text.skipToNavigation

8X60


Numero articolo 500542FIS
Materiale Resina vinilestere
Diametro del foro (mm) 10
Profondità del foro (mm) 75
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 60
Marchio Fischer
ETA-approval Yes
Suitable for FHB II-A L M 8 x 60
Confezionato per 1

Specifiche

Materiale Resina vinilestere
Diametro del foro (mm) 10
Profondità del foro (mm) 75
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 60
Marchio Fischer
ETA-approval Yes
Suitable for FHB II-A L M 8 x 60
Weight per piece (g) 13.15
Info
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Numeri di articolo

Numero articolo 500542FIS
EAN 4048962000955
UBB 500616656707
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  500542
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.