text.skipToContent text.skipToNavigation

8X50


The fischer flat eye screw LLS is a fastening element made from zinc-plated steel. The screw can either be fixed directly in wood or with a plastic anchor with a wood screw.

Numero articolo 79701FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno dell'occhiello (mm) 8.5
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 40.301
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 50 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno dell'occhiello (mm) 8.5
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 40.301
Codice merceologico 73181300

Descrizione

The fischer flat eye screw LLS is a fastening element made from zinc-plated steel. The screw can either be fixed directly in wood or with a plastic anchor with a wood screw.

Numeri di articolo

Numero articolo 79701FIS
EAN 4006209797013
UBB 500616857859
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79701
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.