text.skipToContent text.skipToNavigation

8X100


The fischer frame fixing SXR is a plug made of high-quality nylon. Due to the special plug geometry, the SXR can be used in solid and hollow building materials. The frame fixing can be used in a particularly cost-effective manner due to the low anchorage depth of only 50 mm. The fischer frame fixing SXR is suitable for fixing timber substructures, coat

Numero articolo 506198FIS
Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 100
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 100
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Profondità del foro (mm) 110
Adatto per calcestruzzo gassoso
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 3.554
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrizione

The fischer frame fixing SXR is a plug made of high-quality nylon. Due to the special plug geometry, the SXR can be used in solid and hollow building materials. The frame fixing can be used in a particularly cost-effective manner due to the low anchorage depth of only 50 mm. The fischer frame fixing SXR is suitable for fixing timber substructures, coat racks, and kitchen cabinets.

Numeri di articolo

Numero articolo 506198FIS
EAN 4048962072853
UBB 500616751664
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  506198
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.