text.skipToContent text.skipToNavigation

8 R


The fischer universal fixing UX is a plastic fixing made of high-quality nylon. The fischer universal fixing expands in solid building materials and knots in hollow building materials for maximum hold. For this reason the fischer UX is always the correct choice - even with unknown building materials. The edge prevents slippage during assembly.

Numero articolo 62762FIS
Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 50
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 50
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Profondità del foro (mm) 60
Adatto per calcestruzzo gassoso
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso
Adatto per legno
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare
Adatto per pannelli in fibra/chipboard
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 2.176
Content of set 50 x plug UX 8 x 50 R (with collar)
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descrizione

The fischer universal fixing UX is a plastic fixing made of high-quality nylon. The fischer universal fixing expands in solid building materials and knots in hollow building materials for maximum hold. For this reason the fischer UX is always the correct choice - even with unknown building materials. The edge prevents slippage during assembly.

Numeri di articolo

Numero articolo 62762FIS
EAN 4006209627624
UBB 500616772462
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  62762
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.