text.skipToContent text.skipToNavigation

8/30


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The

Numero articolo 507576FIS
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza della filettatura (mm) 59
Profondità minima del foro (mm) 86
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 59 mm
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza della filettatura (mm) 59
Profondità minima del foro (mm) 86
Lunghezza (mm) 91
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Diametro del foro (mm) 8
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 30
Ancoraggio di protezione della superficie Zincato a caldo
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione No
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 36.596

Descrizione

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is suitable for railings, handrails or consoles.

Numeri di articolo

Numero articolo 507576FIS
EAN 4048962087635
UBB 500616668439
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  507576
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.