Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
507575FIS
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
8/10
Aggiungi come preferito
Numero articolo
507575FIS
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm)
13
Lunghezza della filettatura (mm)
39
Profondità minima del foro (mm)
66
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
39 mm
Larghezza della chiave (mm)
13
Lunghezza della filettatura (mm)
39
Profondità minima del foro (mm)
66
Lunghezza (mm)
71
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Diametro del foro (mm)
8
Numero di rondelle
1
Disposizioni di fissaggio
Nut
Controventatura
Ancora spaccata
Numero di dadi
1
Installazione a pressione
SÌ
Installazione preposizionata
SÌ
Installazione distanziata
No
Spessore massimo di serraggio (mm)
10
Ancoraggio di protezione della superficie
Zincato a caldo
Con collare
No
Fissaggio con utensile a espansione
No
Modello di ancoraggio
Filo esterno
Marchio
Fischer
Weight per piece (g)
30.438
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is suitable for railings, handrails or consoles.
Numeri di articolo
Numero articolo
507575FIS
EAN
4048962087628
UBB
500616668355
UNSPSC
31162400
Nr articolo produttore
507575