text.skipToContent text.skipToNavigation

700


The solid cantilever arm FCAM allows for the quick and easy installation of pipelines along the wall. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Numero articolo 505460FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza 700
Materiale Steel
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 700 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza 700
Materiale Steel
Marchio Fischer
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Descrizione

The solid cantilever arm FCAM allows for the quick and easy installation of pipelines along the wall. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Numeri di articolo

Numero articolo 505460FIS
EAN 4048962069846
UBB 500616820485
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  505460
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.