text.skipToContent text.skipToNavigation

6X50


The fischer flat eye screw LLS is a fastening element made from zinc-plated steel. The screw can either be fixed directly in wood or with a plastic anchor with a wood screw.

Numero articolo 79700FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno dell'occhiello (mm) 6.5
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 21.216
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 50 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro interno dell'occhiello (mm) 6.5
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 21.216

Descrizione

The fischer flat eye screw LLS is a fastening element made from zinc-plated steel. The screw can either be fixed directly in wood or with a plastic anchor with a wood screw.

Numeri di articolo

Numero articolo 79700FIS
EAN 4006209797006
UBB 500616857776
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.