text.skipToContent text.skipToNavigation

6849PH-5 TOGGLE CLAMP LATCH TYPE

Numero articolo 93856AMF
Protezione della superficie Altro
Forza di trazione massima (N) 27000
Regolabile
Tipo Altro
Materiale Steel

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Forza di trazione massima (N) 27000
Regolabile
Tipo Altro
Materiale Steel
Larghezza (mm) 49-114
Weight per piece (g) 3940
Model 6849PH

Descrizione

Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Numeri di articolo

Numero articolo 93856AMF
EAN 4020772093853
UBB 500617942981
UNSPSC 27112121
Nr articolo produttore  93856
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.