text.skipToContent text.skipToNavigation

6700S REUSABLE RESP SILICON SML /PC


Le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ Serie 6000 hanno un'ampia lente in policarbonato e un facciale morbido ed elastomerico. Il sistema di connessione a baionetta 3M™ consente di collegare un'ampia gamma di filtri gemelli leggeri 3M. La Serie 6000 è leggera e dotata di valvola 3M™ Cool Flow™ e sospensione a quattro cinghie.Per una protezione

Numero articolo 6700S3M
Design -
Dimensione S
Peso 767
Connessione Baionetta
Con filtro
Confezionato per 1

Specifiche

Design -
Dimensione S
Peso 767
Connessione Baionetta
Con filtro
Valvola di espirazione
Portafiltro Double
Cinghie regolabili
Maschera di fuga No
Con membrana speak No
Protezione della respirazione secondo EN136 Classe 1
Marchio 3M
Weight per piece (g) 1133.9

Descrizione

Le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ Serie 6000 hanno un'ampia lente in policarbonato e un facciale morbido ed elastomerico. Il sistema di connessione a baionetta 3M™ consente di collegare un'ampia gamma di filtri gemelli leggeri 3M. La Serie 6000 è leggera e dotata di valvola 3M™ Cool Flow™ e sospensione a quattro cinghie.Per una protezione respiratoria leggera, semplice da usare e confortevole, scegliete le maschere pieno facciali riutilizzabili 3M™ Serie 6000. Caratterizzate da un'ampia lente in policarbonato conforme ai requisiti di prestazione della norma EN166:B, offrono un'eccellente visibilità e un ampio campo visivo. La Serie 6000 è realizzata con un facciale morbido ed elastomerico che la rende comoda da indossare, mentre la sospensione a quattro cinghie consente di indossarla e toglierla facilmente quando ci si sposta tra aree sicure e contaminate. La Serie 6000 offre protezione contro gas, vapori e particolati ed è progettata con il sistema di connessione a baionetta 3M™, che consente di collegare un'ampia gamma di filtri gemelli e leggeri, a seconda delle esigenze individuali. La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre l'accumulo di calore e umidità e a limitare la respirazione. La Serie 6000 dispone di una gamma di ricambi e accessori appositamente studiata per aiutarvi a mantenere il giusto livello di comfort e protezione in caso di usura o danneggiamento delle parti.

Numeri di articolo

Numero articolo 6700S3M
EAN 4046719719808
UBB 500614595618
UNSPSC 46181702
Nr articolo produttore  6700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.