text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-320 ATLAS SCREW JACK

Numero articolo 72579AMF
Larghezza della chiave (mm) 46
Tipo di accessori/componenti Altro
Carico utile 40
Altezza (mm) 320 - 320
Accessori

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 46
Tipo di accessori/componenti Altro
Carico utile 40
Altezza (mm) 320 - 320
Accessori
Parte No
Weight per piece (g) 3800

Descrizione

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numeri di articolo

Numero articolo 72579AMF
EAN 4020772072575
UBB 500617798698
UNSPSC 27112102
Nr articolo produttore  72579
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.