text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-140 ATLAS SCREW JACK

Numero articolo 72553AMF
Larghezza della chiave (mm) 46
Tipo di accessori/componenti Altro
Carico utile 60
Altezza (mm) 140 - 140
Accessori

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 46
Tipo di accessori/componenti Altro
Carico utile 60
Altezza (mm) 140 - 140
Accessori
Parte No
Weight per piece (g) 1720

Descrizione

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numeri di articolo

Numero articolo 72553AMF
EAN 4020772072551
UBB 500617798441
UNSPSC 27112102
Nr articolo produttore  72553
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.